4X8 3カ-B HS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂 12891019 4X8 3カ-B HS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂 12891019

3カ-B HS(アンスコ(ボウサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(14個) 注文コード 12891019 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 寸法t(mm)1欄:1.5/2欄:2.5 寸法S(mm)2.08 寸法e(mm)2.303 寸法Z(mm)短い棒先:1.25/長い棒先:2.25 ピッチP(mm)0.7 寸法dp(mm)2.5 寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径 ねじの呼びdM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする