8X14 3カ-B HS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂 12891046 8X14 3カ-B HS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂 12891046

3カ-B HS(アンスコ(ボウサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7個) 注文コード 12891046 品番 8X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)14 寸法t(mm)1欄:3.0/2欄:5.0 寸法S(mm)4.095 寸法e(mm)4.583 寸法Z(mm)短い棒先:2.25/長い棒先:4.3 ピッチP(mm)1.25 寸法dp(mm)5.5 寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする