16X75 3カ-WHS(クボミサキHS(クボミサキ 大阪魂 12891211 16X75 3カ-WHS(クボミサキHS(クボミサキ 大阪魂 12891211

3カ-WHS(クボミサキHS(クボミサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12891211 品番 16X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥836
販売価格(税別)
760
長さ(mm)75 ピッチ(mm)2 寸法t(mm)6.4 寸法s(mm)8 ねじの呼びdM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする