3/8 DRYシール GOSHOプラグ(シズミ GM 大阪魂 12891676 3/8 DRYシール GOSHOプラグ(シズミ GM 大阪魂 12891676

DRYシール GOSHOプラグ(シズミ GM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 12891676 品番 3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

GM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、プラグをJISB0203でPTめねじ(管用テーパねじ)にねじ込んだとき、その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。

サイズ呼びとねじ山数:3/8-19 寸法a(mm)0.7 寸法D(Φmm)16.662 寸法E(mm)1.5 寸法B(mm)8 寸法D1(Φmm)15.806 寸法l(mm)10 寸法d2(Φmm)14 寸法K(mm)1.5 寸法m(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする