大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(ASK(トガリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
12891685
品番
2X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
寸法t(mm)
1欄:0.8/2欄:1.7
寸法e(mm)
1.003
寸法s(mm)
0.9
ピッチP(mm)
0.4
寸法df(mm)
おねじの谷径
ねじの呼びd
M2
寸法dt(mm)
0.2