2X5 HS(ASK(トガリ 大阪魂 12891701 2X5 HS(ASK(トガリ 大阪魂 12891701

HS(ASK(トガリ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 12891701 品番 2X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5 寸法t(mm)1欄:0.8/2欄:1.7 寸法e(mm)1.003 寸法s(mm)0.9 ピッチP(mm)0.4 寸法df(mm)おねじの谷径 ねじの呼びdM2 寸法dt(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする