3X3 HS(ASK(トガリ 大阪魂 12891719 3X3 HS(ASK(トガリ 大阪魂 12891719

HS(ASK(トガリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(52個) 注文コード 12891719 品番 3X3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)3 寸法t(mm)1欄:1.2/2欄:2 寸法e(mm)1.73 寸法s(mm)1.5 ピッチP(mm)0.5 寸法df(mm)おねじの谷径 ねじの呼びdM3 寸法dt(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする