3X10 HS(ASK(ボウサキ 大阪魂 12891755 3X10 HS(ASK(ボウサキ 大阪魂 12891755

HS(ASK(ボウサキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(46個) 注文コード 12891755 品番 3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.5 寸法t(mm)1欄:1.2/2欄:2 寸法e(mm)1.733 寸法s(mm)1.58 寸法dp(mm)2 ねじの呼びM3 寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径 寸法z(mm)短い棒先:1.00/長い棒先:1.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする