大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(ASK(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(36個)
注文コード
12891789
品番
4X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
ピッチ(mm)
0.7
寸法t(mm)
1欄:1.5/2欄:2.5
寸法e(mm)
2.303
寸法s(mm)
2.08
寸法dp(mm)
2.5
ねじの呼び
M4
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷の径
寸法z(mm)
短い棒先:1.25/長い棒先:2.25