6X8 HS(ASK(ボウサキ 大阪魂 12891816 6X8 HS(ASK(ボウサキ 大阪魂 12891816

HS(ASK(ボウサキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(36個) 注文コード 12891816 品番 6X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 ピッチ(mm)1 寸法t(mm)1欄:2/2欄:3.5 寸法e(mm)3.443 寸法s(mm)3.08 寸法dp(mm)4 ねじの呼びM6 寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径 寸法z(mm)短い棒先:1.75/長い棒先:3.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする