大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
SUSフラク(シズミ(ヒダリPT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
サイズとネジ山:PT1-11
注文コード
12891895
品番
1"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,764
販売価格(税別)
¥
15,240
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
サイズとネジ山:PT1-11
寸法a(mm)
1.1
外径(Φmm)
33.249
寸法B(mm)
17
寸法l(mm)
17.5
有効径(Φmm)
31.77
寸法m(mm)
9
谷径(mm)
30.291