大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
SUSフラク(シズミ(ヒダリPT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
サイズとネジ山:PT1/2-14
注文コード
12891920
品番
1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,107
販売価格(税別)
¥
3,734
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
サイズとネジ山:PT1/2-14
寸法a(mm)
0.9
外径(Φmm)
20.955
寸法B(mm)
10
寸法l(mm)
14
有効径(Φmm)
19.793
寸法m(mm)
7
谷径(mm)
18.631