1/4 SUSフラク(シズミ(ヒダリPT 大阪魂 12891929 1/4 SUSフラク(シズミ(ヒダリPT 大阪魂 12891929

SUSフラク(シズミ(ヒダリPT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズサイズとネジ山:PT1/4-19 注文コード12891929 品番1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る
サイズサイズとネジ山:PT1/4-19 寸法a(mm)0.7 外径(Φmm)13.157 寸法B(mm)6 寸法l(mm)10 有効径(Φmm)12.301 寸法m(mm)4.5 谷径(mm)11.445

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする