大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
SUSフラク(シズミ(ヒダリPT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
サイズとネジ山:PT1/8-28
注文コード
12891938
品番
1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,924
販売価格(税別)
¥
2,658
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
サイズとネジ山:PT1/8-28
寸法a(mm)
0.45
外径(Φmm)
9.728
寸法B(mm)
5
寸法l(mm)
7
有効径(Φmm)
9.147
寸法m(mm)
3
谷径(mm)
8.566