大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
SUSフラク(シズミ(ヒダリPT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
サイズとネジ山:PT3/8-19
注文コード
12891956
品番
3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,640
販売価格(税別)
¥
3,309
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
サイズとネジ山:PT3/8-19
寸法a(mm)
0.7
外径(Φmm)
16.662
寸法B(mm)
8
寸法l(mm)
10
有効径(Φmm)
15.806
寸法m(mm)
5
谷径(mm)
14.95