6X10 サムスクリュー(マル(クロ26 大阪魂 12892245 6X10 サムスクリュー(マル(クロ26 大阪魂 12892245

サムスクリュー(マル(クロ26

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 12892245 品番 6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 寸法H(mm)7.8 寸法D(mm)26 寸法do(mm)13 ねじサイズM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする