3X5 ステンレスサムスクリュー(マル(クロ9.5サムスクリュー(マル(クロ9.5 大阪魂 12892577 3X5 ステンレスサムスクリュー(マル(クロ9.5サムスクリュー(マル(クロ9.5 大阪魂 12892577

ステンレスサムスクリュー(マル(クロ9.5サムスクリュー(マル(クロ9.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 12892577 品番 3X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5 寸法H(mm)4.5 寸法D(mm)9.5 寸法do(mm)8.3 ねじサイズM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする