6X15 3カ-WHS(マルサキHS(マルサキ 大阪魂 12893566 6X15 3カ-WHS(マルサキHS(マルサキ 大阪魂 12893566

3カ-WHS(マルサキHS(マルサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7個) 注文コード 12893566 品番 6X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 ピッチ(mm)1 寸法S(mm)3.02 寸法e(mm)3.44 ねじの呼びdM6 寸法re(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする