R3/8-19 3カ-W サカムラ プラグ(4カク 大阪魂 12893661 R3/8-19 3カ-W サカムラ プラグ(4カク 大阪魂 12893661

3カ-W サカムラ プラグ(4カク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 12893661 品番 R3/8-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズサイズとネジ山:R3/8-19 寸法B(mm)12 寸法l(mm)22 寸法m(mm)9 寸法n(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする