大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(マルサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12893907
品番
12X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1.75
寸法S(mm)
6.02
寸法e(mm)
6.86
ねじの呼びd
M12
寸法re(mm)
12