大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HS(マルサキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12893950
品番
8X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
ピッチ(mm)
1.25
寸法S(mm)
4.02
寸法e(mm)
4.58
ねじの呼びd
M8
寸法re(mm)
8