大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
HSヒラサキ-ホソメP2.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12894047
品番
24X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,924
販売価格(税別)
¥
3,567
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ピッチ(mm)
2
寸法t(mm)
1欄:10、2欄:15
寸法s(mm)
12.212
寸法dp(mm)
18
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
ねじの呼びd
M24