R3/4-14 クロメート サカムラ プラグ(ウキ 大阪魂 12894729 R3/4-14 クロメート サカムラ プラグ(ウキ 大阪魂 12894729

クロメート サカムラ プラグ(ウキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 12894729 品番 R3/4-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズサイズとネジ山:R3/4-14 寸法a(mm)9.53 外径(Φmm)26.441 寸法B(mm)14 寸法l(mm)17 有効径(Φmm)25.279 寸法m(mm)8 谷径(mm)24.117

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする