大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-BTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(53個)
注文コード
12895307
品番
2.5X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
ピッチ(mm)
0.45
寸法A(mm)
2.39
寸法l(mm)
0.85
寸法k(mm)
1.88
寸法u(mm)
1.35
寸法da(mm)
3.1
寸法dk(mm)
4.5
ドライブサイズ
IT8
ねじの呼びd
M2.5