2.5X6 3カ-BTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク 大阪魂 12895325 2.5X6 3カ-BTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク 大阪魂 12895325

3カ-BTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 12895325 品番 2.5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)6 ピッチ(mm)0.45 寸法A(mm)2.39 寸法l(mm)0.85 寸法k(mm)1.88 寸法u(mm)1.35 寸法da(mm)3.1 寸法dk(mm)4.5 ドライブサイズIT8 ねじの呼びdM2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする