大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-BTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(43個)
注文コード
12895350
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
0.5
寸法A(mm)
2.82
寸法l(mm)
1
寸法k(mm)
2.25
寸法u(mm)
1.5
寸法da(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ドライブサイズ
IT10
ねじの呼びd
M3