6X5 3カ-WHS(アンスコ(AWPHS(アンスコ(AWP 大阪魂 12895429 6X5 3カ-WHS(アンスコ(AWPHS(アンスコ(AWP 大阪魂 12895429

3カ-WHS(アンスコ(AWPHS(アンスコ(AWP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(17個) 注文コード 12895429 品番 6X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5 ピッチ(mm)1 寸法t(mm)2 寸法S(mm)3.08 寸法C(mm)0.43 寸法P(mm)0.25 ねじの呼びdM6 寸法dc(mm)3.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする