大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-WHS(アンスコ(AWPHS(アンスコ(AWP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(11個)
注文コード
12895447
品番
8X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
1.25
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
4.095
寸法C(mm)
0.56
寸法P(mm)
0.3
ねじの呼びd
M8
寸法dc(mm)
4.9