10X30 3カ-Wサムスクリュー(キク(クロ38サムスクリュー(キク(クロ38 大阪魂 12895465 10X30 3カ-Wサムスクリュー(キク(クロ38サムスクリュー(キク(クロ38 大阪魂 12895465

3カ-Wサムスクリュー(キク(クロ38サムスクリュー(キク(クロ38

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12895465 品番 10X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30 寸法H(mm)12.5 寸法D(mm)38 寸法do(mm)19 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする