1/16 DRYシール SUSプラグB(シズミ PT 大阪魂 12895955 1/16 DRYシール SUSプラグB(シズミ PT 大阪魂 12895955

DRYシール SUSプラグB(シズミ PT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12895955 品番 1/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ呼びとねじ山数:R1/16-28 寸法L(mm)6 寸法t(mm)3 寸法S(mm)4 寸法E(mm)1.5 寸法b(mm)0.45 寸法d(Φmm)7.723 寸法d1(Φmm)6.561 寸法d2(Φmm)7.142 寸法k(mm)約1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする