1/2 DRYシール SUSプラグB(シズミ PT 大阪魂 12895971 1/2 DRYシール SUSプラグB(シズミ PT 大阪魂 12895971

DRYシール SUSプラグB(シズミ PT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12895971 品番 1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,062
販売価格(税別)
965
サイズ呼びとねじ山数:R1/2-14 寸法L(mm)12 寸法t(mm)6 寸法S(mm)10 寸法E(mm)2 寸法b(mm)0.9 寸法d(Φmm)20.955 寸法d1(Φmm)18.631 寸法d2(Φmm)19.793 寸法k(mm)約1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする