3/8 DRYシール SUSプラグB(シズミ PT 大阪魂 12895998 3/8 DRYシール SUSプラグB(シズミ PT 大阪魂 12895998

DRYシール SUSプラグB(シズミ PT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12895998 品番 3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥748
販売価格(税別)
680
サイズ呼びとねじ山数:R3/8-19 寸法L(mm)10 寸法t(mm)5 寸法S(mm)8 寸法E(mm)1.5 寸法b(mm)0.7 寸法d(Φmm)16.662 寸法d1(Φmm)14.95 寸法d2(Φmm)15.806 寸法k(mm)約1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする