大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
NSフランジプラグG
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12896068
品番
1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び
G1/4-19
寸法t(mm)
4.3
寸法e(mm)
6.86
寸法l(mm)
10
寸法s(mm)
6
寸法d1(Φmm)
11.2
寸法k(mm)
2
寸法w(mm)
2.6
寸法dk(Φmm)
19.5