1/8 NSフランジプラグG 大阪魂 12896077 1/8 NSフランジプラグG 大阪魂 12896077

NSフランジプラグG

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 12896077 品番 1/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼びG1/8-28 寸法t(mm)3.5 寸法e(mm)5.72 寸法l(mm)8 寸法s(mm)5 寸法d1(Φmm)8 寸法k(mm)2 寸法w(mm)2.1 寸法dk(Φmm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする