大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
NSフランジプラグG
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12896095
品番
3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び
G3/8-19
寸法t(mm)
5
寸法e(mm)
9.15
寸法l(mm)
11
寸法s(mm)
8
寸法d1(Φmm)
14.2
寸法k(mm)
3
寸法w(mm)
2.6
寸法dk(Φmm)
22.5