大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
サムスクリュー(キク(クロ38
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12896777
品番
10X60X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
寸法H(mm)
12.5
寸法D(mm)
38
寸法l(mm)
60
寸法do(mm)
19
ねじの呼びd
M10