18X60 ジオメットCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12897906 18X60 ジオメットCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12897906

ジオメットCAP(ニッセイCAP(ニッセイ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 長さ(mm)60 注文コード12897906 品番18X60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,176
販売価格(税別)
13,796
この商品は長さ・内容量など174種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)60 寸法(mm)全ねじの範園:60 寸法t(mm)9 寸法r(mm)0.6 寸法S(mm)14 寸法b(mm)48 寸法k(mm)18 寸法da(mm)27 寸法v(mm)1.8 寸法dk(mm)27 ねじピッチp(mm)2.5 寸法ds(mm)20.2 ねじの呼びdM18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする