大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ジオメットCAP(ニッセイCAP(ニッセイ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
長さ(mm)
100
注文コード
12897985
品番
20X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,617
販売価格(税別)
¥
9,652
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
100
寸法(mm)
全ねじの範園:70
寸法t(mm)
10
寸法r(mm)
0.8
寸法S(mm)
17
寸法b(mm)
52
寸法k(mm)
20
寸法da(mm)
30
寸法v(mm)
2
寸法dk(mm)
30
ねじピッチp(mm)
2.5
寸法ds(mm)
22.4
ねじの呼びd
M20