20X220 ジオメットCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12898229 20X220 ジオメットCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12898229

ジオメットCAP(ニッセイCAP(ニッセイ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 長さ(mm)220 注文コード12898229 品番20X220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,295
販売価格(税別)
14,814
この商品は長さ・内容量など174種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)220 寸法(mm)全ねじの範園:70 寸法t(mm)10 寸法r(mm)0.8 寸法S(mm)17 寸法b(mm)52 寸法k(mm)20 寸法da(mm)30 寸法v(mm)2 寸法dk(mm)30 ねじピッチp(mm)2.5 寸法ds(mm)22.4 ねじの呼びdM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする