22X110 ジオメットCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12898405 22X110 ジオメットCAP(ニッセイCAP(ニッセイ 大阪魂 12898405

ジオメットCAP(ニッセイCAP(ニッセイ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 長さ(mm)110 注文コード12898405 品番22X110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,432
販売価格(税別)
16,756
この商品は長さ・内容量など174種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)110 寸法(mm)全ねじの範園:70 寸法t(mm)11 寸法r(mm)0.8 寸法S(mm)17 寸法b(mm)56 寸法k(mm)22 寸法da(mm)33 寸法v(mm)2.2 寸法dk(mm)33 ねじピッチp(mm)2.5 寸法ds(mm)24.4 ねじの呼びdM22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする