大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ステンHS(AWP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
12898868
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
3.5
寸法S(mm)
3.08
寸法C(mm)
0.43
寸法P(mm)
0.25
ねじの呼びd
M6
寸法dc(mm)
3.4