8X25 ステンHS(AWP 大阪魂 12898886 8X25 ステンHS(AWP 大阪魂 12898886

ステンHS(AWP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 12898886 品番 8X25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)25 ピッチ(mm)1.25 寸法t(mm)5 寸法S(mm)4.095 寸法C(mm)0.56 寸法P(mm)0.3 ねじの呼びdM8 寸法dc(mm)4.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする