5/16X1/4 18ヤマHSギザUNC(アンブラコ 大阪魂 12899568 5/16X1/4 18ヤマHSギザUNC(アンブラコ 大阪魂 12899568

18ヤマHSギザUNC(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 12899568 品番 5/16X1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼び径in:0.3125、mm:7.94 山数18 寸法A(mm)7.94 寸法t(mm)3.56 寸法C(mm)4.37 呼称5/16 長さ(inch)1/4 寸法W(inch)5/32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする