大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-WHS(HOEI(ボウサキHS(HOEI(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(17個)
注文コード
12900031
品番
5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
2.56
寸法e(mm)
2.87
寸法Z(mm)
2.75
ピッチP(mm)
0.8
寸法dp(mm)
3.5
寸法df(mm)
おねじの谷径
ねじの呼びd
M5