大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-W サカムラ プラグ(ウキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(17個)
注文コード
12900058
品番
R1/8-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
サイズとネジ山:R1/8-28
寸法a(mm)
3.97
外径(Φmm)
9.728
寸法B(mm)
5
寸法l(mm)
8
有効径(Φmm)
9.147
寸法m(mm)
3
谷径(mm)
8.566