PF1/2 SUS 4カクプラグ 大阪魂 12900679 PF1/2 SUS 4カクプラグ 大阪魂 12900679

SUS 4カクプラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12900679 品番 PF1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,730
販売価格(税別)
5,209
材質SUS 寸法L(mm)25 寸法H(mm)10 寸法W(mm)14 ねじの呼びPF1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする