PF1/4 SUS 4カクプラグ 大阪魂 12900688 PF1/4 SUS 4カクプラグ 大阪魂 12900688

SUS 4カクプラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12900688 品番 PF1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,386
販売価格(税別)
3,987
材質SUS 寸法L(mm)19 寸法H(mm)8 寸法W(mm)9 ねじの呼びPF1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする