大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
SUS 4カクプラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12900697
品番
PF1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,567
販売価格(税別)
¥
2,334
バスケットに入れる
材質
SUS
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
7
寸法W(mm)
7
ねじの呼び
PF1/8