PF3/8 SUS 4カクプラグ 大阪魂 12900706 PF3/8 SUS 4カクプラグ 大阪魂 12900706

SUS 4カクプラグ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12900706 品番 PF3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,755
販売価格(税別)
4,323
材質SUS 寸法L(mm)21 寸法H(mm)9 寸法W(mm)12 ねじの呼びPF3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする