大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
SUS316Lプラグ(ウキPT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
9.728
注文コード
12900767
品番
1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,594
販売価格(税別)
¥
2,358
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼びとねじ山数:R1/8-28
寸法L(mm)
8
寸法a(mm)
3.97
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
5
寸法E(mm)
1.5
寸法d(Φmm)
9.728
寸法d1(Φmm)
8.566
寸法d2(Φmm)
9.147
寸法k(mm)
約1